Bott

Masă mobilă de lucru Verso, 5 sertare, albastru/gri deschis, 965 x 800 x 550mm

SKU:

BOT4053075A

MPN:

16927051.11

€2134.61

Ex VAT

€2540.19

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Construcții din oțel sudat
    Capacitate de 50 kg U.D.L., sertare cu extensie 100%
    Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală
    Mâner tragere-împingere
    980 mm înălțime cu blatul de lucru multiplex de 30 mm
    965 mm înălțime cu tavă superioară cu covoraș în interior
    set de rotile cu diametrul de 125 mm, 2 cu frână
    Vopsit cu pulbere albastru RAL5010 / finisaj gri RAL7035
    Construit pentru a rezista pe perioada de 10 ani de garanție


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    550

    Brand

    Bott

    Caracteristici suplimentare

    4 x 125mm Roți pivotante; 2 cu frâne Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală Construcție din Oțel Sudat

    Culoare

    Albastru Gri deschis

    ECLASS Code

    21100414

    Înălţime

    980mm

    Lățime

    1050mm

    Nr. Piesei MFR

    16927051.11

    Număr de sertare

    5

    UNSPSC Code

    24101511