Bott

Dulapuri mobile cu sertare

10 Variations

Construcții din oțel sudat
Capacitate de 50 kg U.D.L., sertare cu extensie 100%
Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală
Mâner tragere-împingere
980 mm înălțime cu blatul de lucru multiplex de 30 mm
965 mm înălțime cu tavă superioară cu covoraș în interior
set de rotile cu diametrul de 125 mm, 2 cu frână
Vopsit cu pulbere albastru RAL5010 / finisaj gri RAL7035
Construit pentru a rezista pe perioada de 10 ani de garanție