SKU:
BOT4053074A
MPN:
16927001.11
€1920.89
Ex VAT
€2285.86
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Construcții din oțel sudat
Capacitate de 50 kg U.D.L., sertare cu extensie 100%
Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală
Mâner tragere-împingere
980 mm înălțime cu blatul de lucru multiplex de 30 mm
965 mm înălțime cu tavă superioară cu covoraș în interior
set de rotile cu diametrul de 125 mm, 2 cu frână
Vopsit cu pulbere albastru RAL5010 / finisaj gri RAL7035
Construit pentru a rezista pe perioada de 10 ani de garanție
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime | 550 |
Brand | Bott |
Caracteristici suplimentare | 4 x 125mm Roți pivotante; 2 cu frâne Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală Construcție din Oțel Sudat Dulap blocabil |
Culoare | Albastru |
ECLASS Code | 21100414 |
Înălţime | 980mm |
Lățime | 800mm |
Nr. Piesei MFR | 16927001.11 |
Număr de sertare | 6 |
UNSPSC Code | 24101511 |