noscriptPCL AC71CF/S XF Coupling Feminin Rp1/4 AC71CF/S | Cromwell Tools

PCL

AC71CF/S XF Coupling Feminin Rp1/4

SKU:

PCL2591981Y

MPN:

AC71CF/S

€22.32

Ex VAT

€26.56

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    • Debit ridicat - 130 cfm @ 100 psi
    • Construcție din oțel călit cu finisaj rezistent la coroziune
    • Șurub cu umăr de oțel ajută la prevenirea deconectării accidentale
    • Îmbunătățește eficiența uneltelor
    • Calibru nominal: 7,4 mm
    • Debit la 6 bar: 2,200 l/min
    • Presiune maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
    -Interval de temperatură: -40°C până la 100°C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875037813

    ECLASS Code

    27294290

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    AC71CF/S

    Tip produs

    Cuplaje:

    Tipul firului

    Femeie

    UNSPSC Code

    27131613