PCL

Cuplaje XF

6 Variations

• Debit ridicat - 130 cfm @ 100 psi
• Construcție din oțel călit cu finisaj rezistent la coroziune
• Șurub cu umăr de oțel ajută la prevenirea deconectării accidentale
• Îmbunătățește eficiența uneltelor
• Calibru nominal: 7,4 mm
• Debit la 6 bar: 2,200 l/min
• Presiune maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
-Interval de temperatură: -40°C până la 100°C.