noscriptPCL AA7103S Adaptor Xf Filet Masculin R3/8 AA7103S | Cromwell Tools

PCL

AA7103S Adaptor Xf Filet Masculin R3/8

SKU:

PCL2591091K

MPN:

AA7103S

€7.26

Ex VAT

€8.64

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Debit ridicat - 130 cfm @ 100 psi
    • Construcție din oțel călit cu finisaj rezistent la coroziune
    • Șurub cu umăr de oțel ajută la prevenirea deconectării accidentale
    • Îmbunătățește eficiența uneltelor
    • Calibru nominal: 7,4 mm
    • Debit la 6 bar: 2,200 l/min
    • Presiune maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
    -Interval de temperatură: -40°C până la 100°C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875035550

    ECLASS Code

    27294290

    Nr. Piesei MFR

    AA7103S

    Tip produs

    Adaptor

    Tipul firului

    Masculin

    UNSPSC Code

    27131613