€24.68
Ex VAT
€29.37
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Debit ridicat - 130 cfm @ 100 psi
• Construcție din oțel călit cu finisaj rezistent la coroziune
• Șurub cu umăr de oțel ajută la prevenirea deconectării accidentale
• Îmbunătățește eficiența uneltelor
• Calibru nominal: 7,4 mm
• Debit la 6 bar: 2,200 l/min
• Presiune maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
-Interval de temperatură: -40°C până la 100°C.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875037851 |
ECLASS Code | 27294290 |
Material | Oțel |
Nr. Piesei MFR | AC71CM/S |
Tip produs | Cuplaje: |
Tipul firului | Masculin |
UNSPSC Code | 27131613 |