€36.05
Ex VAT
€42.90
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Mânere termoplastice destinate pentru comfort şi prindere fermă.
Cablul de alimentare este conectat cu un şurub de prindere care elimină stresul pe conecţiile electrice. Toate sunt livrate cu cap dublu plat placat cu nichel şi stecher cu 3 picioare 1.3 amp cu cablu de 1.5m. Fabricate conform BS 3456. All 230V.
15W Fin Pentru reparaţii electrice uşoare şi electronice.
25W General Un ciocan de lipit universal pentru lucrări de reparaţii în atelier.
40W Mediu Ciocan de lipit pentru lucrări medii pentru lucrări de lipit rezistente care necesită ceva mai multă forţă.
75W Greu Ciocan de lipit de mare putere pentru lipit metal ca de ex conexiuni de baterie şi alte lucrări mici de lipit metal.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune vârf | 3mm |
EAN | 5036140006249 |
ECLASS Code | 21080100 |
Nr. Piesei MFR | L8025.00.01 |
Număr model: | L8025.00.01 |
Temperatură maximă de funcționare (neplacate) | 490°C |
Temperatură minimă de operare | 265°C |
Tensiune | 230V |
Tip de afișare | Niciuna |
Tip produs | Lipit |
UNSPSC Code | 23271603 |
WAȚI | 25W |