noscriptKennedy Fier de lipit 15W 230V L8015.00.01 | Cromwell Tools

Kennedy

Fier de lipit 15W 230V

SKU:

KEN5162150K

MPN:

L8015.00.01

€36.05

Ex VAT

€42.90

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Mânere termoplastice destinate pentru comfort şi prindere fermă.
    Cablul de alimentare este conectat cu un şurub de prindere care elimină stresul pe conecţiile electrice. Toate sunt livrate cu cap dublu plat placat cu nichel şi stecher cu 3 picioare 1.3 amp cu cablu de 1.5m. Fabricate conform BS 3456. All 230V.


    15W Fin Pentru reparaţii electrice uşoare şi electronice.
    25W General Un ciocan de lipit universal pentru lucrări de reparaţii în atelier.
    40W Mediu Ciocan de lipit pentru lucrări medii pentru lucrări de lipit rezistente care necesită ceva mai multă forţă.
    75W Greu Ciocan de lipit de mare putere pentru lipit metal ca de ex conexiuni de baterie şi alte lucrări mici de lipit metal.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune vârf

    3mm

    EAN

    5036140006232

    ECLASS Code

    21080100

    Nr. Piesei MFR

    L8015.00.01

    Număr model:

    L8015.00.01

    Temperatură maximă de funcționare (neplacate)

    490°C

    Temperatură minimă de operare

    265°C

    Tensiune

    230V

    Tip de afișare

    Niciuna

    Tip produs

    Lipit

    UNSPSC Code

    23271603

    WAȚI

    15W