noscriptElectrozi pentru oţel moale 6013 | Cromwell Tools

Kennedy

Electrozi pentru oţel moale 6013

3 Variations

6013
Tije pentru sudare cu arc electric pentru oţel moale şi oţel cu rezistenţă medie la tracţiune. Cu înveliş mediu de electrozi rutilici, toate sunt tije poziţionale. Aplicaţii: pentru placă şi fâşii de oţel inclusiv oţel structural şi ţevi, în special în condiţii de şantier.
Finisaj superb cu zgură cu auto-eliberare. N.B. Adecvate pentru AC (50V minim circuit deschis) şi DC +/-.

Amperaje recomandat:
Dimensiune (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
Dimensiune (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
Dimensiune (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A