SKU:
KEN8915120K
MPN:
E7018 3.20x350
€20.32
Ex VAT
€24.18
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cu strat de protecţie, toate sunt tije poziţionale
Aplicaţii: pentru plăci de oţel, oţel structural, ţevi şi piese forjate. Ideali pentru repararea pieselor turnate şi maşinilor, compensează efectul de diluare al oţelului slab. Utilizaţi adesea când depozitele rutilice sunt în pericol de crăpare. N.B. Adecvate pentru AC (70V minim circuit deschis) şi DC +. Se obţine operabilitate optimă de rutare folosind DC-.
Amperaje recomandat:
Dimensiune (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Dimensiune (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Dimensiune (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Clasificare | BS 639: E515 4B 110 24H Certificat ABS: BG785794-X3 Certificat Lloyd: BGK0710001 |
Diametru (mm) | 3.2mm |
EAN | 5036140149526 |
ECLASS Code | 21089090 |
Lungimea electrodului | 350mm |
Masa: | 5.0kg |
Tip electrod | Turborod™ |
Tip produs | E7018 |
UNSPSC Code | 23271810 |