noscriptKennedy Baghete de sudură CASTRODâ„¢ S-NFC pentru fontă de 3.2 mm, 1 kg | Cromwell Tools

Kennedy

Baghete de sudură CASTRODâ„¢ S-NFC pentru fontă de 3.2 mm, 1 kg

SKU:

KEN8911230K

€225.82

Ex VAT

€268.73

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    S-NFC
    Electron fier-nickel acoperit cu grafit pentru sudarea de mare putere a fontei şi sudură la rece a fontei, depozitează 95%Ni + 2%Fe metal de sudură. Se poate folosi pentru repararea fontei sparte, lipirea fontei de oţel şi intărirea părţilor uzate. Cu urm. standarde: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Clasificare

    AWS A 5.15 E Ni-C1

    Diametru (mm)

    3.25mm

    EAN

    5036140063952

    ECLASS Code

    21089090

    Lungimea electrodului

    350mm

    Masa:

    1.0kg

    Tip electrod

    CASTROD™

    Tip produs

    S-NFC

    UNSPSC Code

    23271810