noscriptKennedy Baghete de sudură TURBO•RODâ„¢ E7018 (hidrogen redus) de 2.5 mm, 5 kg E7018 2.60x300 | Cromwell Tools

Kennedy

Baghete de sudură TURBO•RODâ„¢ E7018 (hidrogen redus) de 2.5 mm, 5 kg

SKU:

KEN8915110K

MPN:

E7018 2.60x300

€25.02

Ex VAT

€29.77

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cu strat de protecţie, toate sunt tije poziţionale
    Aplicaţii: pentru plăci de oţel, oţel structural, ţevi şi piese forjate. Ideali pentru repararea pieselor turnate şi maşinilor, compensează efectul de diluare al oţelului slab. Utilizaţi adesea când depozitele rutilice sunt în pericol de crăpare. N.B. Adecvate pentru AC (70V minim circuit deschis) şi DC +. Se obţine operabilitate optimă de rutare folosind DC-.


    Amperaje recomandat:
    Dimensiune (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
    Dimensiune (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
    Dimensiune (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Clasificare

    AWS/ASME SFA5.1: E7018 Certificat ABS: BG785794-X3 Certificat Lloyd: BGK0710001

    Diametru (mm)

    2.5mm

    EAN

    5036140149519

    ECLASS Code

    21089090

    Lungimea electrodului

    300mm

    Masa:

    5.0kg

    Tip electrod

    Turborod™

    Tip produs

    E7018

    UNSPSC Code

    23271810