Kobe Red Line

Șlefuitor pneumatic GD2206L - cu pin de 6.0mm, cu manetă de accelerație de siguranță, 23,000rpm

SKU:

KBE2702024K

MPN:

GD2206L

€68.58

Ex VAT

€81.61

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    GD2206L
    Motorul de 1/2 cai putere are 22.000 de rpm controlabile cu exactitate la îndemână, fiind ideal pentru şlefuit, polizat şi tocit. Carcasa compactă din aluminiu robustă şi durabilă conţine motorul de 1/2 cai putere şi rulmenţii echilibraţi cu precizie oferă fiabilitate în majoritatea aplicaţiilor industriale/ pentru automobile solicitante. Trăgaciul are o prinderede cu siguranță pentru a preveni pornirile accidentale.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Mașină de șlefuit cu aer

    Brand

    Kobe Red Line

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Clapeta de evacuare a siguranței

    Consumul de aer

    4CFM

    Dimensiune bucșă elastică

    6 mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    0.25in.

    EAN

    5036140089105

    ECLASS Code

    21051309

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.385m/s² Nivel de presiune sonoră: 88.72dB(A). Nivelul de vibrații: 11.33m/s²

    Locația evacuării

    Spate

    Lungime

    172mm

    Masa:

    0.6kg

    Nr. Piesei MFR

    GD2206L

    Număr model:

    GD2206L

    Putere

    375W

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112704

    Viteza fără încărcare:

    23,000rpm