€294.89
Ex VAT
€350.92
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivit pentru îndreptarea metalelor, îndepărtarea ruginii, pregătirea sudurii şi fabricaţia caroseriilor. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Viteză unică |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiune bucșă elastică | M14 x 2.0 |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140046283 |
ECLASS Code | 21051309 |
Garanția producătorului | 1 an de garanție de la producător (necesită înregistrare, se aplică Termenii și Condițiile) |
Înălţime | 101mm |
Include: | Mâner auxiliar |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.06m/s² Nivel de presiune sonoră: 85.3 dBA Nivel de vibrații: 5.7m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 240mm |
Masa: | 1.96kg |
Nr. Piesei MFR | FGA130g |
Număr model: | FGA130g |
Putere | 675W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 12,000rpm |