SKU:
KBE2702242K
MPN:
IGDA5242-115
€128.87
Ex VAT
€153.36
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FDG115
Regulator de viteză. Supapă de declanşare de siguranţă. Evacuare spate. Rulmenţi cu bile creaţi să asigure o viaţă de durată instrumentului.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de evacuare a siguranței |
Consumul de aer | 4CFM |
Dimensiune bucșă elastică | 6 mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140015258 |
ECLASS Code | 21051309 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.74m/s² Nivel de presiune sonoră: 90dBA Nivel de putere sonoră: 97dBA Nivelul de vibrații: 1.24m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 195mm |
Masa: | 0.5kg |
Nr. Piesei MFR | FDG115 |
Număr model: | FDG115 |
Putere | 225W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 22,000rpm |