noscriptKobe Green Line Șlefuitor pneumatic unghiular FDG090 - cu unghi de 90°, corp din compozit și control de viteză, 22,000rpm IGDA5222-90 | Cromwell Tools

Kobe Green Line

Șlefuitor pneumatic unghiular FDG090 - cu unghi de 90°, corp din compozit și control de viteză, 22,000rpm

SKU:

KBE2702222K

MPN:

IGDA5222-90

€115.11

Ex VAT

€136.98

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    FDG090
    Evacuare spate. Rulmenţi cu bile creaţi să asigure o viaţă de durată instrumentului.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Mașină de șlefuit cu aer

    Brand

    Kobe Green Line

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Clapeta de evacuare a siguranței

    Consumul de aer

    4CFM

    Dimensiune bucșă elastică

    6 mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    0.25in.

    EAN

    5036140015241

    ECLASS Code

    21051309

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.74m/s² Nivel de presiune sonoră: 90dBA Nivelul de vibrații: 1.24m/s²

    Locația evacuării

    Spate

    Lungime

    160mm

    Masa:

    0.5kg

    Nr. Piesei MFR

    FDG090

    Număr model:

    FDG090

    Putere

    225W

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112704

    Viteza fără încărcare:

    22,000rpm