noscriptKobe Blue Line B3555 - Professional Extended High Speed Inline Die Grinder, 25,000rpm B3555 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

B3555 - Professional Extended High Speed Inline Die Grinder, 25,000rpm

SKU:

KBE2704140K

MPN:

B3555

€158.55

Ex VAT

€188.67

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    B3555
    Pentru polizat, şlefuit, debavurat şi tocit. Cap extins pentru flexibilitate în zone înguste. Bucşă reversibilă întărită din oţel de 1/4". Planetare pentru viaţa lungă şi funcţionare lină. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Valvă de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Mașină de șlefuit cu aer

    Brand

    Kobe Blue Line

    Caracteristici ale clapetei de accelerație

    Accelerație ajustabilă

    Consumul de aer

    4CFM

    Dimensiune bucșă elastică

    3 mm 6 mm

    Dimensiunea admisiei de aer

    0.25in.

    EAN

    5036140221253

    ECLASS Code

    21051309

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.74m/s² Nivelul de vibrații: 1.24m/s²

    Locația evacuării

    Spate

    Lungime

    260mm

    Masa:

    0.68kg

    Nr. Piesei MFR

    B3555

    Număr model:

    B3555

    Putere

    225W

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112704

    Viteza fără încărcare:

    25,000rpm