SKU:
KBE2704090K
MPN:
B3456
€111.90
Ex VAT
€133.16
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
B3456
Bucşă întărită reversibilă de 1/4. Corp scurt care permite access în zone greu de atins. Planetare pentru viaţă lungă şi funcţionare lină. Reglaj fin pentru controlul vitezei. Priza de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 4CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune bucșă elastică | 3.0 |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4NPTin. |
EAN | 5036140221239 |
ECLASS Code | 21051309 |
Include: | 1 x Mandrină de 3mm 1 x Mandrină de 6mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 0.74m/s² Nivel de presiune sonoră: 80dBA Nivel de putere sonoră: 87dBA Nivel de vibrații: 4.54m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 160mm |
Masa: | 0.39kg |
Nr. Piesei MFR | B3456 |
Număr model: | B3456 |
Presiunea aerului | 90psi |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 25,000rpm |