€267.26
Ex VAT
€318.04
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
R5666
Penţru ajustarea, amestecul şi finisarea materialelor de filing şi eliminarea rapidă a prafului. Orbita aleatioare de 5mm pentru un finisaj fără cercuri, poate fi folosit pentru şlefuire umedă. Pad Velcro cu model de găurire 600A. Furtun de extra cţie de 1.6m. Aspiraţie autogenerată. Se poate conecta la un sistem portative de colectare a prafului sau sac de colectare de bumbac cu care este livrat pentru a reduce praful din aer şi timpul de curăţare. Se opereaza cu o singură mână, mâner de cauciuc. Priza de aer rotativă pentru a preveni încălcirea cablului de aer.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Consumul de aer | 2CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPTin. |
EAN | 5036140221369 |
ECLASS Code | 21051314 |
Include: | Cheie |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 72.52dBA Nivel de vibrații: 2.8m/s² |
Lungime | 210mm |
Masa: | 1.47kg |
nominală | R5666 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 0.25W |
UNSPSC Code | 27112704 |