€271.16
Ex VAT
€322.68
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
GA1211L
Potrivit pentru polizat, tăiat şi sablat. Supapă de gaze de siguranţă. Dotat cu mâner lateral auxiliar, bride şi chei universale. Disc de întrerupere 115 x 3 x 22mm.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Polizoare unghiulare, Aer |
Brand | Kobe Red Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapă de siguranţă |
Consumul de aer | 6CFM |
Diametru disc | 4.5in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
Dimensiunea axului | 3/8" - 24" |
EAN | 5036140089150 |
ECLASS Code | 21051314 |
Garanția producătorului | Garantie de 3 ani de la producător (necesită înregistrare, se aplică termenii și condițiile) |
Înălţime | 92mm |
Include: | Cheie Mâner auxiliar Tăiați discul |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine sonoră K: 2.4m/s² Nivel de vibrații: 4.0m/s² |
Locația evacuării | Față |
Lungime | 224mm |
Masa: | 1.8kg |
Număr model: | GA1211L |
Putere | 525W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 12,000rpm |