€197.68
Ex VAT
€235.24
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
FPD3175
Potrivit pentru aplicaţii de găurit şi înşurubat. Mânerul de
cauciuc asigură o prindere uşoară şi comodă pentru operator.
Suport de 3/8" fără cheie. Rezistentă la turaţii. Cutie de viteze mică. Sistem de transmisie de sarcină mare cu cuzinet fără ungere. Palete rotor pe arc. Evacuare dorsală. Rulmenţi cu bile ce conferă o durată lungă de viaţă a instrumentului.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Șofer de foraj cu aer |
Brand | Kobe Green Line |
Capacitate mandrină | 10mm |
Caracteristici | Accelerație ajustabilă |
Consumul de aer | 95CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140015456 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 170mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivelul de vibrații: 0.7m/s² |
Lățime | 44mm |
Lungime | 188mm |
Masa: | 1.4kg |
Nr. Piesei MFR | FPD375 |
Număr model: | FPD375 |
Presiunea aerului | 90psi |
Putere | 336W |
Reversibilitate | Reversibil |
Sursa de alimentare | Aer |
Tip mandrină | Fără cheie |
UNSPSC Code | 27112703 |
Viteza fără încărcare: | 1800rpm |