€116.89
Ex VAT
€139.10
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivit pentru scoaterea si montarea şuruburilor cu filet în cadrul acţiunilor din industria automobilelor şi cea uşoară. Mecanism pătrat din oţel dur pentru schimbarea direcţiei. Mânerul de cauciuc asigură o prindere uşoară şi confort pentru operator cu un disconfort redus pentru mână la contactul cu mânerul rece. Trei transmisii planetare pentru o viaţă mai lungă şi o funcţionare fără probleme. Capacul de cauciuc protejează capul de clichet şi lucrarea. Corpul de dimensiune mică permite accesul în zone greu accesibile. Clapetă variabilă de profil redus pentru controlul cu exactitate al vitezei. Evacuare spate rotativă cu amortizor pentru reducerea zgomotului. Priză de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului de aer. Regulator de aer ajustabil.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie cu clichet de aer |
Brand | Kobe Green Line |
Cuplu maxim | 68Nm |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4 NPTin. |
EAN | 5036140046252 |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.6m/s² Nivel de vibrații: 2.6m/s² Presiune sonoră: 80dBA Putere sonoră: 87dBA |
Interval cuplu: | 14 - 68Nm |
Masa: | 1.2kg |
nominală | FWR |
Număr model: | FSR500 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Cu unghi drept |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27111753 |
Viteza fără încărcare: | 150rpm |