€296.81
Ex VAT
€353.20
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
IW750
Carcasă compactă de aluminiu, regulator de putere în 10 trepte, comutator la degetul mare pentru inversarea direcţiei, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, capacitate bolţuri de 25mm. Presiunea aerului de 90psi,
consumul de aer de 7,5cfm*, cuplu de 500 ft/lbs.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Cheie de impact cu aer |
Brand | Kobe Red Line |
Consumul de aer | 4.2CFM |
Diametrul interior al furtunului compatibil | 10mm |
Dimensiune transmisie | 3/4in. |
Dimensiunea admisiei de aer | 1/4in. |
EAN | 5036140089181 |
ECLASS Code | 21052003 |
Înălţime | 240mm |
Informații despre zgomot/vibrații | Nivel de presiune sonoră: 86dBA Nivel de vibrații: 5.8m/s² |
Interval cuplu: | (Fwd) 949 - 1085Nm |
Lățime | 80mm |
Lungime | 248mm |
Masa: | 4.6kg |
Max. Evaluarea cuplului | 1085Nm |
Nr. Piesei MFR | IW750 |
Număr model: | IW750 |
Presiunea aerului | 90psi |
Stilul caroseriei | Mâner pistol |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112713 |
Viteza fără încărcare: | 4800rpm |