noscriptKobe Blue Line B7444 1/2" IMPACT WRENCH COMPOSITE HOUSING B7444 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

B7444 1/2" IMPACT WRENCH COMPOSITE HOUSING

SKU:

KBE2704040K

MPN:

B7444

€244.58

Ex VAT

€291.05

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    B7444
    Pentru aplicaţii de producţie şi asamblare. Mecanism cu ciocan dublu şi cap pătrat de 1/2". Reglare în 3 poziţii în stil cadran. Selecţie înainte/înapoi. Mâner comfortabil ergonomic. Priză şi evacuare fixe.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Cheie de impact cu aer

    Brand

    Kobe Blue Line

    Consumul de aer

    4CFM

    Diametrul interior al furtunului compatibil

    10mm

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    Dimensiunea admisiei de aer

    1/4in.

    EAN

    5036140221376

    ECLASS Code

    21052003

    Înălţime

    205mm

    Informații despre zgomot/vibrații

    Nivel de incertitudine a vibrațiilor K: 1.25m/s² Nivel de presiune sonoră: 93.9dBA Nivel de vibrații: 7.7m/s²

    Interval cuplu:

    (Fwd) 68 - 786Nm

    Lățime

    70mm

    Lungime

    183mm

    Masa:

    1.94kg

    Max. Evaluarea cuplului

    1112Nm

    Nr. Piesei MFR

    B7444

    Număr model:

    B7444

    Presiunea aerului

    90psi

    Stilul caroseriei

    Mâner pistol

    Sursa de alimentare

    Aer

    UNSPSC Code

    27112713

    Viteza fără încărcare:

    7000rpm