noscriptEdison Cleme pentru Cabluri, Naturale, Diametru Asortat și Lungime Asortată (Pachet de 600) | Cromwell Tools

Edison

Cleme pentru Cabluri, Naturale, Diametru Asortat și Lungime Asortată (Pachet de 600)

SKU:

EDI5153200K

€20.21

Ex VAT

€24.05

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    Potrivite pentru asigurarea sau reţinerea cablurilor şi obiectelor de
    diferite forme şi dimensiuni. Rezistenţe la întindere de 8 până la
    22kg. Rezistent la căldură de la 400°C la 850°C. Se livrează în
    pachet de 100.


    Conţine 100 of each dim:
    2.5 x 100mm şi 160mm,
    3.5 x 200mm şi 300mm,
    4.8 x 200mm şi 300mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Edison

    Cantitate pachet

    600

    Culoare

    Naturală

    EAN

    5036140256392

    Intervalul de temperatură de funcționare

    40 la 85°C

    Lățime

    Asortată

    Lungime

    Asortată

    Material

    Nailon

    Rezistența la tracțiune

    8-22kg

    Tip blocare

    Opritor

    UNSPSC Code

    39121703