noscriptIndexa Cleme pentru rafturi cu sarcină standard, 429mm T186-300 | Cromwell Tools

Indexa

Cleme pentru rafturi cu sarcină standard, 429mm

SKU:

IND4207830K

MPN:

T186-300

€138.47

Ex VAT

€164.78

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Pentru diverse aplicatii de inginerie şi de intretinere in toate sectoarele industriale. Stratul de acoperire epoxidica de culoare galbena stralucitoare da camei posibilitatea de a glisa si ofera un plus de protectie barica J, prevenind deteriorarea semnificativa si prelungind durata de viata a pieselor in
    miscare.
    Caracteristici:
    Cama cu arc sub presiune, care ramane in pozitie cand presiunea scade.
    Cama se deplaseaza pentru a prinde in siguranta suprafete inclinate.
    Nu există suruburi lungi care se pot indoi.
    Strangerea clemelor nu implca rotatie pe piesa de prelucrat.
    Aplicaţii:
    Confectii metalice.
    Sudare.
    Prelucrare.
    Intreţinerea locului
    de munca.
    Cutie matrite si
    pentru pastrat vopsea.
    Scularie.
    Turnare de plastic si fibra de sticla.
    Confectionare de placi.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Capacitate

    300mm

    EAN

    5036140243705

    ECLASS Code

    21020501

    Lungime

    429mm

    Nr. Piesei MFR

    SD300

    Rază

    60mm

    Tip

    Clemă Rack

    Tipul clemei

    Serviciu standard

    UNSPSC Code

    27112132