€38.32
Ex VAT
€45.60
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Proiectate pentru localizarea găurilor cu toleranţa mică. Burghiele de centrare Carbid sunt mai rezistente la uzură decât burghiele de centrare HSS. Eficiente în producţia continuă pe aluminiu, materiale plastice, oţeluri pentru maşini automate, titaniu şi o serie de materiale aerospaţiale. Rezistenţa carbid face instrumentul mult mai rigid şi mai puţin probabil să devieze, păstrând un nivel mai înalt de acurateţe. Operatorii trebuie să inteleagă faptul că şocurile puternice continue pot duce la avarierea sculei din cauza fragilităţii acesteia. Vârf 90°.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicaţie | Depistare |
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 12 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140187498 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea canelurilor | 25mm |
Material | Carbură, |
Sistem de măsurare | Metric |
Unghiul punctului | 90° |
UNSPSC Code | 23241605 |