€198.00
Ex VAT
€235.62
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Calitate industrială. Finisaj albastru. Furnizat în cutii metalice cu divizare.
Fabricat conform BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
Set 114 Piese Conţine:
No.1 - 60
Inch: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 9/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
Metric (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Creșterea mărimii | 0,5 mm 1/64in. |
Dimensiunea burghiului inclusă | De la 1/16in la 1/2in x 1/64in De la 1 la 60 (inclusiv) |
Dimensiunea minimă a burghiului | 1/16in. |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140003460 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 114 |
Sistem de măsurare | Ecartament Inci Metric |
Standarde Met | ANSI B94-11M BS 328 |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |