€28.34
Ex VAT
€33.72
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Forjate cilindric din HSS, asigură o structură granulară neîntreruptă. Acestea generează o forţă şi o durabilitate excepţionale. Vârfurile sunt şlefuite pentru o frezare eficientă. Adecvate pentru executarea găurilor în lemn,plastic, carbon şi oţeluri carbon obişnuite, unde eficienţa de tăiere a canalului inferior nu este necesară. Fabricat conform BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.
Set 51 Piese Conţine (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Categoria ISO | M O P |
Construcție caneluri | Rolă forjată |
Creșterea mărimii | 0,1 mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 1mm to 6mm x 0.1mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140003484 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 51 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 338N |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |