noscriptSwissTech HSS 1.00-13.00mm x 0.5mm Straight Shank Jobber Drill Sets - TiN Tipped - 25 Piece SWT1259020A | Cromwell Tools

SwissTech

HSS 1.00-13.00mm x 0.5mm Straight Shank Jobber Drill Sets - TiN Tipped - 25 Piece

SKU:

SWT1259020A

MPN:

SWT1259020A

€112.05

Ex VAT

€133.34

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Corp lucios acoperit cu TiN. Pentru executarea găurilor în oţel, oţel turnat aliat şi nealiat, fontă cenuşie, grafit şi fontă maleabilă. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 338.


    Set Burghie Jobber HSS cu vârful acoperit cu TiN
    Seturi metrice de 19 şi 25 piese


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K O P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,5 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    1.mm to 13mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140067264

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    TiN-Tipped

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    25

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 338

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    UNSPSC Code

    23241634