€61.45
Ex VAT
€73.13
Inc VAT
29 Variations Available
Product Details
Product Specification
Potrivite pentru repararea filetelor deteriorate şi uzate şi ideale pentru aplicaţii noi. Idele pentru utilizarea cu aliaje şi alte materiale uşoare. Pot fi utilizate şi pentru convertirea din măsuri metrice în măsuri britanice şi invers. 11/2” x diametru lungime. Alte lungimi disponibile la cerere. Fiecare trusă este dotată cu inserţii, tarozi manuali HSS, unelte de inserţie şi instrucţiuni.
Trusele sunt dotate complet cu: Tarod manual, unealtă de inserţie şi inserţii. † includ perforator * includ burghiu şi perforator
Attribute | Value |
---|---|
Atingeți Tip | Funding |
Brand | Kennedy-Pro |
Cantitate pachet | 10 x Inserții Burghiu și perforare Instrument de inserare Robinet de mână HSS |
Dimensiune filet | M10 x 1.00 |
Dimensiunea burghiului de degajare | 10.25mm |
EAN | 5036140024656 |
ECLASS Code | 21043000 |
Forma firului | Metric |
Inserați lungimea | 1.5D |
Stilul instrumentului | Șurubelniță - tip dorn simplu |
UNSPSC Code | 27112810 |