noscriptYamaloy 16ERB-1.75ISO-QMA B-TYPECOATED INSERT | Cromwell Tools

Yamaloy

16ERB-1.75ISO-QMA B-TYPECOATED INSERT

SKU:

YML1211046E

€14.61

Ex VAT

€17.39

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Extern Dreapta
    11 ED disponibil la cerere.
    Descriere grad Inserţie
    (P20-P40/K20-K30) Acoperit.
    Sfărâmător sinterizat cu acoperire
    TiALN PVD cu mai multe straturi, grad de sub-microgranulaţie. Furnizează grad superioare calitativ de fileturi pentru majoritatea materialelor, inclusiv aliaje exotice şi Oţeluri inoxidabile. Cea mai bună performanţă este atinsă la viteze 5/32" de aşchiere medii spre mari.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aliaje exotice Oțel

    Brand

    Yamaloy

    Cercul inscripționat

    3/8in

    Desemnare ISO

    16ERB-1.75ISO

    Diferența de înălțime a firului

    0.9mm

    Dinți pe inch

    NaTPI

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140212428

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Fir standard

    Metrică ISO

    Grad de categorie ISO

    K P

    Gradul producătorului

    QMA

    Înălțimea firului

    1.75

    Inserați dimensiunea

    16

    Inserați lungimea

    16mm

    Locația filetării

    Externe,

    Material

    Carbură,

    Numărul de puncte de tăiere

    3

    Partea laterală până la vârful de tăiere

    1.2mm

    Tăiere ISO

    K20-K30 P20-P40

    Tip de inserţie

    Întinderea

    Tipul profilului firului

    Profil complet

    UNSPSC Code

    23242105