noscriptKennedy 68mm DIA. (2.11/16") BI-METAL HOLESAW | Cromwell Tools

Kennedy

68mm DIA. (2.11/16") BI-METAL HOLESAW

SKU:

KEN0500680K

€13.63

Ex VAT

€16.22

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Prezintă o înclinație constantă - prima opțiune pentru tăierea foliilor de materiale subțiri de până la 3 mm grosime. Pentru obținerea unor găuri de înaltă calitate în lemn, oțel, alamă, bronz, fontă, aluminiu și plastic. Prezintă o margine de tăiere HSS călită sudată pe un corp din aliaj din oțel dur. Construcție rezistentă la crăpare de uz intens; practic nu se poate sparge. 6 dinți pe inci. 38mm (1,1/2) Adâncime de tăiere. Dimensiuni sfredel și arbore: 14-30mm - folosește arbore K1 sau K4. 32-210mm - folosește arbore K2 sau K10.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea de tăiere

    38mm

    Articol

    Carote

    Brand

    Kennedy

    Diametru

    68mm

    EAN

    5036140228009

    Materialul lamei

    Bimetalică

    Număr de piese

    1

    UNSPSC Code

    23101512