SwissBurr

F12 HAND DEBURRING COUNTERSINK12mmx90 DEG

SKU:

SWT1091610Q

MPN:

3BF12

€19.79

Ex VAT

€23.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Unelte debavurare manuale SWISS+BURR oferă un mod rapid şi eficient debavurarea pentru diferite muchii şi suprafeţe. SWISS+BURR este un sistem complet modular de mânere, suporţi şi lame interschimbabile, desemnate pentru a acoperi toate aplicaţiile. Lame HSS sau Carbid în toate mărimile şi formele sunt disponibile pentru aplicaţiile dumneavoastră. SWISS+BURR Lamele sunt interschimbabile cu mărci disponibile În mod obişnuit, inclusiv Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® şi Stellram®.


    F12 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 12mm diametru.
    F20 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 20mm diametru.
    F30 - Freză conică HSS pentru muchiile gaurilor de până la 30mm diametru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043848

    Masa:

    30g

    Materialul lamei

    Oțel de mare viteză

    nominală

    F12

    Nr. Piesei MFR

    151-29253

    Suport compatibil

    F Suport

    Tip

    Lamă

    UNSPSC Code

    27111526