€23.91
Ex VAT
€28.45
Inc VAT
26 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiu cu rezistență la temperaturi înalte pentru oţeluri aliate şi nealiate şi obiecte turnate cu o rezistență la rupere mai mare de 800 N/mm2. Recomandat mai ales pentru oţeluri rulate la rece sau la cald, de asemenea oţeluri călite. Fabricat conform: Type N DIN 345.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 19 |
Dimensiune tijă conică | MT2 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140273535 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 233mm |
Lungimea canelurilor | 135mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Standarde Met | DIN 345 |
Tip canelură | Spirală |
Tipul lungimii burghiului | Lungime standard |
Tipul punctului | Subțiere web |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241639 |