€11.12
Ex VAT
€13.23
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Serie lungă - metrică
Potrivite pentru burghie cu fantă şi freze cu coadă. Cutterele sunt
ţinute în adaptoare/mandrine prin acţiunea unui set de şuruburi
care se află pe placa cozii permiţând schimbarea rapidă şi uşoară a cutterului
*Cu excepţia: cutterelor de 1mm, 2mm şi cutterelor cu nas sferic 1/16", toate având două canale.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație de frezare | Fantele Frezare finală |
Aplicație materială | Aliaje de aluminiu Aluminiu Fontă Oțel |
Brand | Kennedy |
Diametrul tăietorului | 8mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Distanța mandrinei | 27.9mm |
EAN | 5036140277014 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 55.5mm |
Lungimea canelurilor | 19mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Lung |
UNSPSC Code | 23241614 |