€9.79
Ex VAT
€11.65
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Serie scurtă - metric
Frezele cu coadă Kennedy KC3 cu 3* canale sunt produse din HSS-Co 5% ceea ce le face mult mai rezistente decât HSS. Aceasta înseamnă că frezele cu coadă Kennedy pot fi folosite la viteze și sarcini mai mari ceea ce duce la o productivitate crescută.
*Cu excepția: cutterelor de 1mm, 2mm și cutterelor cu nas sferic 1/16", toate având două canale.
Potrivite pentru burghie cu fantă și freze cu coadă. Cuterele sunt ținute în adaptoare/mandrine prin acțiunea unui set de șuruburi care se află pe placa cozii permițând schimbarea rapidă și ușoară a cutterului. Diametrul cozii: 1.00 ~ 6.00 = 6.00mm, 7.00 ~ 10.00 = 10.00mm
Toleranțe metrice:
Diametru: peste 1.00 ~ până la 3.00. Toleranță: +0.013, -0.033.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.020, -0.020.
Frezele cu coadă Kennedy KC3 sunt disponibile fără strat de protecție, cu strat TiN și cu strat TiCN.
TiN (nitritul de Titaniu) asigură o duritate a suprafeței în gama de 2300HV ceea ce oferă o rezistență îmbunătățită la uzură, durată de viață mare și productivitate crescută.
TiCN (carbonitritul de Titaniu) asigură o duritate a suprafeței în gama 3000-3500 HV, o rezistență excelentă la uzură și o bună rezistență termică. Acest strat este folosit pentru aceleași lucruri ca și TiN dar și pentru oțeluri dure, inox, fontă, alamă și bronz.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație de frezare | Fantele Frezare finală |
Aplicație materială | Aliaje de aluminiu Oțel |
Brand | Kennedy |
Diametrul tăietorului | 6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Distanța mandrinei | 15mm |
EAN | 5036140092624 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 36mm |
Lungimea canelurilor | 9.5mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
UNSPSC Code | 23241614 |