Kennedy

3.0mm HSS 5% CO L/S KC3 THROWAWAY CUTTER

SKU:

KEN0621080K

MPN:

3291020300

€7.63

Ex VAT

€9.08

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Serie lungă - metrică
    Potrivite pentru burghie cu fantă şi freze cu coadă. Cutterele sunt
    ţinute în adaptoare/mandrine prin acţiunea unui set de şuruburi
    care se află pe placa cozii permiţând schimbarea rapidă şi uşoară a cutterului
    *Cu excepţia: cutterelor de 1mm, 2mm şi cutterelor cu nas sferic 1/16", toate având două canale.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Aplicație de frezare

    Fantele

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Metale neferoase Oțel

    Brand

    Kennedy

    Diametrul tăietorului

    3mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    Distanța mandrinei

    14.5mm

    EAN

    5036140276949

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    34mm

    Lungimea canelurilor

    7.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    UNSPSC Code

    23241614