noscriptIndexa SVLBL 2020K16 EXTERNAL TO OLHOLDER 106-595 | Cromwell Tools

Indexa

SVLBL 2020K16 EXTERNAL TO OLHOLDER

SKU:

IND1065950K

MPN:

106-595

€83.63

Ex VAT

€99.52

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 5° rombice de 35°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    SVLBR 2525M16

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081338

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    1604

    Inserați forma

    35° Romb

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    16

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    42mm

    Lungimea gâtului

    42mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    SVLBL2020K16

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    25mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    VB_A VB_M VB_T

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    SVLB

    Unghiul de apropiere

    95

    Unghiul de degajare

    5

    UNSPSC Code

    23242106