noscriptIndexa SSSCR 2020K12 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

SSSCR 2020K12 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1065390K

€65.68

Ex VAT

€78.16

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Unghi de atac de 45° pentru inserţii 7° pozitive pătrate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    STGCR 1010E09

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081208

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    20mm

    Înălțimea tijei (h)

    20mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Inserați forma

    Pătrat

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    12.7

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    12

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Lățimea tijei (b)

    20mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    125mm

    Lungimea capului (l2)

    22mm

    Lungimea gâtului

    22mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    SSSCR2020K12

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    25mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    SC_T

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    SSSC

    Unghiul de apropiere

    45

    Unghiul de degajare

    7

    UNSPSC Code

    23242106