€78.92
Ex VAT
€93.91
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 93° pentru inserţiile negative rombice de 55°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 32mm |
Desemnare ISO | PDJNL 2525M15 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140080539 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 25mm |
Înălțimea tijei (h) | 25mm |
Inserați dimensiunea | 1504 1506 |
Inserați forma | 55° Rombic |
Introduceți tipul de susținere | Blocarea pârghiei |
Lățimea tijei (b) | 25mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 150mm |
Lungimea capului (l2) | 34mm |
Lungimea gâtului | 34mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | PDJNL2525M15 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 32mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | DN_A DN_G |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | PDJN |
Unghiul de apropiere | 93 |
Unghiul de degajare | 0 |
UNSPSC Code | 23242106 |