€187.26
Ex VAT
€222.84
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 93° pentru inserţii negative rombice de 55°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 22mm |
Desemnare ISO | S32U PDUNR 15 |
Diametru tijă (d) | 32mm |
Diametrul minim al alezajului (D) | 39mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140081567 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 15mm |
Înălțimea tijei (h) | 30mm |
Inserați dimensiunea | 1506 |
Inserați forma | 55° Rombic |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 12.7mm |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 15.5mm |
Introduceți tipul de susținere | Blocarea pârghiei |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 350mm |
Lungimea gâtului (l2) | 50mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | S32U-PDUNR15 |
Setați tipul | Bara de găurire individuală |
Stil de inserţie | DN_G |
Suporturi scule | PDON |
Unghiul de apropiere | 93° |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242106 |