Indexa

S16R PWLNR 06 BORING BAR

SKU:

IND1067320K

€142.08

Ex VAT

€169.08

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii triunghiulare de 80°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    10mm

    Desemnare ISO

    S16R PWLNR 06

    Diametru tijă (d)

    16.00mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    19.00mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081611

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    9.00mm

    Înălțimea tijei (h)

    15.00mm

    Inserați dimensiunea

    604

    Inserați forma

    Trigon

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    6.50mm

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    200.00mm

    Lungimea gâtului (l2)

    44.00mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S16R-PWLNL06

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    WN_G

    Suporturi scule

    PWLN

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242106