noscriptYamaloy TPKN 2204PDTR INSERT GRADE QP40 | Cromwell Tools

Yamaloy

TPKN 2204PDTR INSERT GRADE QP40

SKU:

YML1208468S

€15.65

Ex VAT

€18.62

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gradul Insertului
    K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
    QP25 (P25) Neacoperit. Pentru frezare medie şi finisarea oţelului.
    QP40 (P40) Neacoperit. Pentru frezare dură, medie şi finisare a oţelurilor dure şi oţelurilor inoxidabile, inclusiv aşchierii întrerupte.
    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Acoperit. Un grad bun pentru asprire generală. A se folosi pentru oţeluri, fonta şi inox.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Cercul inscripționat

    12.70mm

    Desemnare ISO

    TPKN 2204PDTR

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140042278

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    Triunghi

    Gradul producătorului

    QP40

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    2204

    Lungimea muchiei de tăiere

    22.00mm

    Material

    Carbură,

    Spărgător de cipuri

    TR

    Stil de inserţie

    TPKN

    Tăiere ISO

    P40

    Unghiul de degajare

    11°

    UNSPSC Code

    23242105