€16.26
Ex VAT
€19.35
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QP25 (P25) Neacoperit. Pentru frezare medie şi finisarea oţelului.
QP40 (P40) Neacoperit. Pentru frezare dură, medie şi finisare a oţelurilor dure şi oţelurilor inoxidabile, inclusiv aşchierii întrerupte.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Acoperit. Un grad bun pentru asprire generală. A se folosi pentru oţeluri, fonta şi inox.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Aliaje de aluminiu Aliaje de nichel Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | TPKN 2204PDR |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140042254 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | Triunghi |
Gradul producătorului | K20 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 2204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 22.00mm |
Material | Carbură, |
Stil de inserţie | TPKN |
Tăiere ISO | K20 |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |