€13.03
Ex VAT
€15.51
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QM3535 (P20 - P35) Acoperit cu PVD TiAIN pentru frezarea oţelului.
Grad convingător ce acoperă o gamă largă de aplicaţii datorită substratului ce conferă o rezistenţă şi duritate optimă.
QP25 (P25) Neacoperit. Pentru frezare medie şi finisarea oţelului.
QP40 (P40) Neacoperit. Pentru frezare dură, medie şi finisare a oţelurilor dure şi oţelurilor inoxidabile, inclusiv aşchierii întrerupte.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Cercul inscripționat | 9.53mm |
Desemnare ISO | TPKN 1603PPTR |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140212282 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Formă | Triunghi |
Gradul producătorului | QM3535 |
Grosime: | 3.18mm |
Inserați dimensiunea | 1603 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16.50mm |
Material | Carbură, |
Stil de inserţie | TPKN |
Tăiere ISO | P20 până la P35 |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |