€15.24
Ex VAT
€18.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
K20 (ISO K20) - Fără strat protector din microgranule. Pentru fontă, aliaj din aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaj de titan și nichel.
QM3535 (P20 - P35) - PVD strat TiAIN pentru frezarea oțelului. Tip cuprinzător ce acoperă o gamă largă de aplicații datorită substratului ce asigură rezistența și duritatea maximă la uzură.
QP25 (P25) - Fără strat protector. Pentru frezarea medie și de finisare a oțelurilor.
QP40 (P40) - Fără strat protector. Pentru frezarea medie și de finisare prin debavuare a oțelului dur și inoxului inclusiv tăierea întreruptă.
QP30P (P10 - P35) - cu strat protector PVD. Tip de frezare pentru oțel și unele inoxuri.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | SEKN 1203AFSN |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212213 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Formă | Pătrat |
Gradul producătorului | QM3535 |
Grosime: | 3.18mm |
Inserați dimensiunea | 1203 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12.70mm |
Material | Carbură, |
Spărgător de cipuri | SN |
Stil de inserţie | SEKN |
Tăiere ISO | P20 până la P35 |
Unghiul de degajare | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |