noscriptYamaloy SEHW 1204AFTN-05 INSERT GRADE QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

SEHW 1204AFTN-05 INSERT GRADE QP25C

SKU:

YML1204445W

€16.55

Ex VAT

€19.69

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gradul Insertului
    K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
    QP25C (P10 - P35) Acoperit cu CVD. Grad de frezare pentru oţel şi o serie de inoxidabile.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Cercul inscripționat

    12.70mm

    Desemnare ISO

    SEHW 1204AFTN-05

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040908

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Strat multiplu MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Formă

    Pătrat

    Gradul producătorului

    QP25C

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Lungimea muchiei de tăiere

    12.70mm

    Material

    Carbură,

    Spărgător de cipuri

    TN

    Stil de inserţie

    SEHW

    Tăiere ISO

    P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    20°

    UNSPSC Code

    23242105