€15.32
Ex VAT
€18.23
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QP25C (P10 - P35) Acoperit cu CVD. Grad de frezare pentru oţel şi o serie de inoxidabile.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Aliaje de nichel Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | SEHW 1204AFTN-05 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140040892 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | Pătrat |
Gradul producătorului | K20 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 1204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12.70mm |
Material | Carbură, |
Spărgător de cipuri | TN |
Stil de inserţie | SEHW |
Tăiere ISO | K20 |
Unghiul de degajare | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |